パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
キッチンメイト ガラス保存容器角型 2個セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
09983079
品番
HC-26
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
蒸気弁を開ければ、フタをしたまま電子レンジOK。容器はにおい移りしにくいガラス製。
材質
耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン、パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム
形状
角型
容量(mL)
380
質量(g)
340/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×115×高さ55