耐寒グローブ 厚手ボア ショート(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 09983088 品番 UX-1226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内側厚手ボア仕様で即暖。 -25℃でも硬くなりにくい。 防水性抜群。手が入れやすいストレートタイプ。アウトドアでは「テント設営」「薪割り」「食器洗い」に。防水性に長けているので「洗車」にも使用可能です。

材質表生地:ポリウレタン 中間:ポリウレタン・塩化ビニル樹脂(可塑剤) インナー:アクリル・ナイロン ブラック サイズXL 質量(g)156 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)28 中指長(cm)8.6 手囲い(cm)25.2
注意
※サイズ許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする