呼び径(A)25
呼び径(B)1
呼び圧力10K
材質(本体)FCD-S
仕様スクリューボンネット
材質SCS1(ジスクホルダ)、SS400(ジスクナット・ホイールナット)、SUS403(ボディシートリング)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10〜120、-10〜180
寸法L(mm)110
寸法H(mm)146
ねじ径M16
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
最高使用圧力(MPa)1.37(-10〜120℃の静流水)、0.98(-10〜180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
寸法t(mm)13
寸法D(mm)90
寸法C(mm)90
接続方式管フランジ
寸法D1(mm)90
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
寸法d(Φmm)25
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
寸法h(mm)19
材質(カバー)FCD-S
ボルト穴数4
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(グランド)SUS403orSUS420J2
材質(グランドパッキン)非石綿パッキン
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(ボンネットリング)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ