10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09985823 品番 10SDBF-65A
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2.5 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S 仕様ユニオンボンネット 材質SUS403(ジスクホルダ)、SS400(ジスクナット・ホイールナット)、SUS403(ボディシートリング) 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10〜120、-10〜180 寸法L(mm)210 寸法H(mm)268 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(-10〜120℃の静流水)、0.98(-10〜180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 寸法t(mm)18 寸法D(mm)180 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)180 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 寸法d(Φmm)65 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)19 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(グランド)SUS403orSUS420J2 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(ボンネットリング)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする