10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09985963 品番 10SFBF-50A
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質ボディーシートリング:SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)180 寸法H(mm)73 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)16 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 材質(ジスク)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする