10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09985981 品番 10SF-20A
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

キャップを天とした水平配管に使用

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 材質ボディーシートリング:SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃〜220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法L(mm)80 寸法H(mm)42 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする