※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SF-32A 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ) 09986006 10SF-32A 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ) 09986006

10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986006 品番 10SF-32A
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

キャップを天とした水平配管に使用

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 材質ボディーシートリング:SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃〜220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法L(mm)105 寸法H(mm)56 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09985972
2026-02-18
用途:
ボイラーポンプの修理
有限会社 クリーニングヘイワ 様 (サービス業)

オーダーから到着まで、迅速で助かりました。商品も同じメーカーでしたから、安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする