※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986024
品番
10SF-50A
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
キャップを天とした水平配管に使用
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質
ボディーシートリング:SUS403
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
120℃以下(静流水) / -10℃〜220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
73
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SUS403
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SUS403
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材