呼び径(A)25
呼び径(B)1
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)〜120/150/180
寸法L(mm)108
寸法H(mm)119
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
寸法D(mm)80
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)SUS304
材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ