曜日別特売
UCB-32A Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986067

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード09986067品番UCB-32A
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180寸法L(mm)120寸法H(mm)142最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)寸法D(mm)90接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする