Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986076 品番 UCB-40A
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)〜120/150/180 寸法L(mm)135 寸法H(mm)155 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ) 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする