呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180寸法L(mm)155寸法H(mm)186最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)寸法D(mm)115接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ