ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986164 品番 UEB-65A
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下 寸法L(mm)170 寸法H(mm)248 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法D(mm)135 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/304SS 材質(カバー)SCS13A/304SS 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(スナップリング)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(パッキンボックス)SUS304 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A/304SS 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする