※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBM-20A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986313 10UTBM-20A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986313

ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986313 品番 10UTBM-20A
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 質量(kg)2.6 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)120 寸法H(mm)105 ねじ径M12 寸法t(mm)14 寸法D(mm)100 寸法C(mm)75 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)130 材質(ボール)SCS14A/SUS316 寸法d(Φmm)20 寸法h(mm)15 寸法g(mm)56 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)1 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ボールシート)ハパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする