※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986331
品番
10UTBM-32A
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
形状
ストレート
質量(kg)
5.8
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
128
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
135
寸法C(mm)
100
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
32
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
76
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ボールシート)
ハパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材