※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986365
品番
10UTBM-65A
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
形状
ストレート
質量(kg)
16
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
155
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
400
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
65
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
116
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ボールシート)
ハパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材