※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBM-100A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986383 10UTBM-100A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986383

ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986383 品番 10UTBM-100A
参考基準価格(税別)¥341,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 形状ストレート 質量(kg)29 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)230 寸法H(mm)200 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)460 材質(ボール)SCS14A/SUS316 寸法d(Φmm)100 寸法h(mm)19 寸法g(mm)151 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ボールシート)ハパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする