※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986392
品番
10UTBM-125A
参考基準価格(税別)
¥790,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
形状
ストレート
質量(kg)
48
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
220
ねじ径
M20
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
250
寸法C(mm)
210
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
460
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
125
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
182
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ボールシート)
ハパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材