※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986417
品番
10STBF-25A
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(ダクタイル)
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
130
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜120℃の静流水)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
25
使用流体
水、空気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
ハパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
FCD-S
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材