※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986487
品番
G-10DJ-50A
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD450-10+NBR
材質
SUS403(ボトムステム)
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
0〜70
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
194
適合規格
JIS B2032規格適合品
寸法L1(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
120
接続方式
ウエハー
材質(シート)
NBR
寸法d(Φmm)
50
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
67
最高許容圧力(MPa)
1
材質(ベアリング)
POM
ハンドル形状
横形ギア
寸法H3(mm)
19
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
FCD450-10+ENP
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
ギアユニット型式
NO.0
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材