※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJ-80A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986505 G-10DJ-80A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986505 G-10DJ-80A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986505 G-10DJ-80A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986505

ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986505 品番 G-10DJ-80A
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)FCD450-10+NBR 材質SUS403(ボトムステム) 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0〜70 寸法L(mm)46 寸法H(mm)236 適合規格JIS B2032規格適合品 寸法L1(mm)135 最高使用圧力(MPa)0.98(0〜70℃) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)110 寸法E(mm)36 寸法B(mm)135 寸法C(mm)150 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)80 寸法H1(mm)173 寸法H2(mm)91 最高許容圧力(MPa)1 材質(ベアリング)POM ハンドル形状横形ギア 寸法H3(mm)24 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K ギアユニット型式NO.1 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする