STANLEY(スタンレー電気)
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
(4件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
09988282
品番
9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
色
クリア
仕様
24V25-10W
全長(mm)
48
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
25/10
定格電圧(V)
24