ボンドEセット

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15g) 注文コード 09992071 品番 16023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308

充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。
90分硬化開始。
5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。

用途
スポーツ・レジャー用品の修理
陶磁器製品の補修
照明器具の部分補修
工芸品の組立
各種金属・タイル・陶磁器・ガラス
淡色透明 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 15g 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
セラミックをアルミ鋼管に接着する

ほぼ8時間で接着でき24時間置くことによって4〜5年の寿命がある。弊社機械耐性良さはボンドEセットによるところが大きい

2025-12-11
用途:
アルミ材の接着

確かに硬化後はガッチガチにはなるが、流動性が良過ぎでもあるので相当に垂れる(流れる)。そういう意味では垂直面には不向きではある。使いどころさえ間違わなければ問題ない。

2025-09-30
用途:
DIYでの接着

E250の小さいのが無くなってしまったので代替で購入
まだ一度も使っていないがコニシのことなので多分問題ないでしょう。
本当はE250がいいのだけれど大きなロットしかなくて
使い切るのに数年かかる

対象商品:
09992071
2025-08-10
用途:
一般作業

洗面台修理に使いました。
今のところくっついてます。

2025-07-16
用途:
排水パンのひび割れうめ
飲食業

ほんの少しだけ使いたかったのでこの様な小さい容量の物があって助かりました。

対象商品:
02333931
2024-03-06
用途:
木工用

完全硬化で固定しなくてはならない力のかかる接着にはかかせない接着剤です。以前は1キログラムの缶入りセットを使用していましたが、簡便ではないので、コニシの90分セットは便利です。接着部をホットガンで100℃ほどに熱して木部に浸透させ、500Wランプで数時間保温すると反りや歪みのない硬化ができます。定番品なので常備して使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
02333931
2023-12-01
用途:
作業用道具の製作に使用しています。

金属部と木部の接合をネジ止めしていますが、補強の為と防水を兼ねて使っています。
乾燥機に入れて60℃で固着、このタイプを使い続けていますが使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
02333931
2023-06-04
用途:
コイルの電磁力のサポートに利用
教育・研究機関

ガラス繊維に含浸させてパルスコイルの周囲に巻き,電磁力のサポートに用いていますが、十分な強度が得られており,気になる点はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする