201 アロンアルフア 東亞合成 09992105

アロンアルフア

(82件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード09992105 品番201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。

用途主としてゴム、プラスチックの接着に適します。 成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09992105 201 02334507 201 アロンアルフア 東亞合成 アロンアルフア 東亞合成 1本(20g) 949 税込1,044 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334491
2025-12-23
用途:
鉄同士の一次的な接続や竹の割れ防止など
株式会社朝日金型 様

安定し信頼できる物だと思う。
けど、固まらずに保存するのが難しい。
ですから小分けの5本入りにしました。
お問い合わせ返信のように冷蔵庫に入れるつもりですが、使用頻度が少ないもので、冷蔵庫だと老人や子供がいると心配で…

2025-11-26
用途:
接着
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

5本入りのアロンアルファ。
仕事でよく使うので重宝します。

2025-12-05
用途:
接着
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

小分けになっていて使い易そうでしたので購入しましたが
結構垂れてきます。

対象商品:
02334491
2024-05-23
用途:
製品の品質確認時
製造業

いつも愛用しています。
量も接着具合も抜群です。
これからも愛用させていただきます。

対象商品:
02334491
2024-04-04
用途:
消耗品が壊れたとき
株式会社星総合設備 様 (建設業・工事業)

簡易包装で邪魔にならず良かったです
思ったよりサラサラしていた

対象商品:
02334491
2024-02-10
用途:
部品の接着

いつも愛用しています。
大きさも量も数もちょうどいいサイズ!!これからも愛用させていただきます。

対象商品:
02334491
2024-01-26
用途:
金属部品などの接着に
製造業

瞬間接着剤と言えばアロンアルファという安心感があり、長年愛用しています。
全てにおいて満足です。

対象商品:
02334491
2024-02-13
用途:
機械の樹脂パーツの補修
建設業・工事業

今まで100円均一の瞬間接着剤を使用していましたが、アロンアルファの方がしっかり接着できるように感じます。圧着させることが大事だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする