クシ目ゴテ

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09992525 品番 61319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

接着剤の均一塗布に。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×180×5 質量(g)50 種別壁・床材用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
床タイル用接着剤を塗布するときに使用
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

安くて使いやすいです。先の素材がしっかりしていて、しっかりと塗ることができます。

2026-01-28
用途:
床のフローリング作業に使用
株式会社ADSムラカミ 様

この商品も使用実績があり、フローリング作業には非常に適していると伺っております。

2025-06-30
用途:
ボンド塗布用

広い面積にG17等のボンドを塗る際に使用。ムラなく無駄なく塗れるので便利です。固まったsとでパリパリ剥がすのも簡単です

2024-11-06
用途:
ボンドを塗布するとき
建設業・工事業

大面積にボンドを均一に塗布する際には絶対に必要と思います。
ボンド付属の小さなおまけのコテを使うより、作業スピード・精度が断然向上します。
この商品は安価(200円程度)で、作業効率が上がった分、元は1回で回収できるので、是非使用してください。

1人が参考にしています
対象商品:
09991974
2024-05-16
用途:
クッションフロアを貼る時ののりを塗る時
不動産業

先っぽが鉄なので伸ばしていても加減せずに綺麗にのばせて安心して使用出来ます。

使った後ののりを取りやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
09991974
2023-10-13
用途:
タイル貼りに使用
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

タイルを張る際、接着セメントを均す専用のコテもありますが、張替の際、1枚だけ張り替えるなら、このサイズか、もう一つ幅が狭いもので、均すのに最適です。

対象商品:
09991974
2022-08-08
用途:
接着剤などの塗布展張用
株式会社オーレックス 様

ポリの本体部分はMEKに対しても耐えるので、使用後の清掃がしやすい。
形状として、先端の金属部分を加え込んでいる部分に、「カエリ」があると更に使いやすくなると思います。

対象商品:
09992525
2022-02-21
用途:
ボンド塗り用

ボンドを塗る際に均一になる事ができてすごく重宝しました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする