ボンドCH38 木工用

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 09992543 品番 40250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
主な用途木工用 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
制作にて
株式会社太閤 様 (卸売・小売業)

平版の大きな板を貼り合せるのに利用しています。大容量で助かっています。

2025-10-09
用途:
梱包資材の制作に使用
製造業

使い勝手も良くリーズナブル。
他のメーカーの製品と比べても遜色は無い。

対象商品:
09992543
2025-08-17
用途:
タイルと紙の簡易な接着(提示サンプル用)

使い勝手が良いので10年以上継続して使っています。

対象商品:
09992543
2025-01-06
用途:
絵画教室で工作などにたくさん使います
アトリエビアンコ 様 (教育・研究機関)

たっぷり有るので大安心です。
ハウスシックもクリアしているのでこどもたちにも安心して使ってもらっています。

1人が参考にしています
対象商品:
75461025
2024-09-18
用途:
布製マスコット作り
製造業

紙や布は問題なく使用できますが、プラスチックやビニールは接着しません

対象商品:
09992543
2024-08-09
用途:
大工仕事

使う時は大量に使うのでまとめ買いをしてます。
使いやすいのでいつも愛用してます。

対象商品:
75461025
2024-04-23
用途:
造作作業に
松下工務店 様 (建設業・工事業)

いつも使ってる安心のボンドです作業効率アップの商品ですね

対象商品:
75461025
2023-11-13
用途:
材料の重ね張り
京免製畳有限会社 様 (製造業)

今までホームセンターで買っていたけれどモノタロウにあったので購入しました。早く届いたので助かりました。買いに行く手間も省けた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする