洗濯機の水をくみ上げる機能が故障して修理するよりポンプを買う事にして本商品を購入しました。くみ上げるスピードが洗濯機の機能より倍以上早くて時間短縮につながって良かったです。
風呂の残り湯で色々なものを洗浄するときに使う。従来品のモーターが回転しなくなっので交換した。タイマーが付いたのは良いがON-OFFのスイッチが無くなったのは不便です。是非取り付けてほしい。
以前のはタイマーもなく度々量を見にいってたが今回のにはタイマーが付いているので家内も工進のバスポンプにして、喜んで使用しています。
電源とポンプの接続コードが、もう少し長いほうが使いやすい。
電源掛けやホース掛けは、使用勝手が良い。
以前の機種はスイッチ ON/OFFだったが、この機種はタイマー式になったため連続で運転できなくなった(15分経つと一旦止まるので再度タイマーをまわす)もともと使用の用途が製品の用途と違う使い方なのでしょうがないですけど。連続のスイッチも別にあればよい
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。
使用条件が適していなかったのか、予想していた水量が蛇口から出てこなかった。
その為、本日水中ポンプを改めて注文しました。反省点として、使用目的に対し、仕様を確認する必要がありました。