KP-401T バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 09995815 KP-401T バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 09995815 KP-401T バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 09995815 KP-401T バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 09995815 KP-401T バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 09995815 KP-401T バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 09995815

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09995815 品番 KP-401T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!

コード長さ(m)
電源/2
ポンプ/3
電源コード(m)2 全揚程(m)4.0 タイプタイマー付き ポンプコード(m)6 定格入力(VA)31 付属品ホース固定用吸盤、電源器ホルダー、ホースホルダー 適合交換用ポンプ:KP401S 吐出量(L/min)13.5(3mホースで高さ1mの場合) 接続口径(Φmm)15 用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 トラスコ品番850-8486 電圧(V)AC100 電源AC100V(50/60Hz)31VA 能力強力 本体質量(kg)1.45 最大吐出量(L/min)18 最大揚程(m)4 フィルターKF-004 使用流体風呂水 ポンプKP-401S 使用条件定格時間30分以内 アズワン品番64-9479-93 給水時間(分)約3分(40L吸水/高さ1m時/3mホース)
注意
※空運転は故障の原因となりますのでしないでください。
※使用後は必ず電源を切り、水面からポンプを引き上げてください。※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。※汚水や異物水には使用できません。

商品説明動画

KOSHIN バスポンプ KPシリーズ long.ver
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
お風呂の水を洗濯機へくみあげるため
サービス業

洗濯機の水をくみ上げる機能が故障して修理するよりポンプを買う事にして本商品を購入しました。くみ上げるスピードが洗濯機の機能より倍以上早くて時間短縮につながって良かったです。

対象商品:
09995806
2022-01-27
用途:
風呂の残り湯を吸い上げる
その他業種

風呂の残り湯で色々なものを洗浄するときに使う。従来品のモーターが回転しなくなっので交換した。タイマーが付いたのは良いがON-OFFのスイッチが無くなったのは不便です。是非取り付けてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
09995815
2019-01-22
用途:
家内が風呂の残り湯などを取り出すのに以前使用していたバスポンプが故障したために購入
個人社 様 (農・林・水産業)

以前のはタイマーもなく度々量を見にいってたが今回のにはタイマーが付いているので家内も工進のバスポンプにして、喜んで使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
09995806
2017-01-25
用途:
風呂の残り湯を洗濯機に入れるとき使用する。
志賀郷北部農産株式会社 様 (農・林・水産業)

電源とポンプの接続コードが、もう少し長いほうが使いやすい。
電源掛けやホース掛けは、使用勝手が良い。

対象商品:
09995806
2015-10-18
用途:
風呂水を洗濯機に揚げる
建設業・工事業

前使用していたものより一回り大きくて揚水快調
何よりタイマー付が便利

対象商品:
09995815
2018-07-03
用途:
水槽から海水をくみ上げる

以前の機種はスイッチ ON/OFFだったが、この機種はタイマー式になったため連続で運転できなくなった(15分経つと一旦止まるので再度タイマーをまわす)もともと使用の用途が製品の用途と違う使い方なのでしょうがないですけど。連続のスイッチも別にあればよい

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
09995806
2013-06-19
用途:
持ち運びキッチンの蛇口から、水を出す目的で使用。

使用条件が適していなかったのか、予想していた水量が蛇口から出てこなかった。
その為、本日水中ポンプを改めて注文しました。反省点として、使用目的に対し、仕様を確認する必要がありました。

3人が参考にしています
対象商品:
09995815
2013-11-18
用途:
洗濯

使いやすい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする