※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
東京理化 撹拌ポンプ STR-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09997076
品番
STR-1
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番
723-5381
質量(kg)
2.5
使用温度範囲(℃)
-80〜100
電源(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
12
入力
【電源】0.6A
最大揚程(m)
1.5(50Hz)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません