※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
スーパードライデシケーター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997356
品番
CW-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
安全装置・過熱・過電流防止機能付。
予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
材質
透明アクリル
奥行(mm)
525
高さ(mm)
1500
消費電力(W)
12.6
湿度範囲
(調節)20〜50%
棚板耐荷重(kg)
10/枚(樹脂製)
棚板数(枚)
樹脂棚板8
質量(kg)
83
用途
部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
トラスコ品番
101-9844
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません