※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998161 150L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998161 150L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998161

タイミングベルト L100形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09998161 品番 150L100
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯数40 歯ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)381.00 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)15 ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30〜90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36 用途一般工業用に幅広く使用されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09998423
2025-01-21
用途:
機械メンテナンス
桜井工業株式会社 様 (製造業)

ベルトが駄目で部品屋に行っても時間かかると事で調べたらモノタロウさんでは、すぐに、対応できだのでこれからは、何かあればモノタロウさんに、対応したしと思います。

対象商品:
09998204
2018-07-30
用途:
ポンプの駆動
GARAGE GOTO 様

良い製品でありません。とくにかいぜんするぶぶんはありません。

対象商品:
09998405
2017-09-19
用途:
旋盤運転用
有限会社林理化製作所 様 (製造業)

メーカー品で間違いない品物です。
モノタロウさんは、ないものはないですね。

対象商品:
09998213
2017-05-23
用途:
機械のメンテナンス
ゼポ株式会社 様

メーカー製なので普通に使用できます。価格・納期とも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする