※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨコタ サンプポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09998397 品番YP-18
参考基準価格(税別)¥336,600 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

エア式高性能渦巻ポンプですから船内、鉱内など防爆、防感電を最も必要とする所での、排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。
材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性に優れています。

トラスコ品番809-4114 セット内容ホースニップル1、ウォータホースジョイント1 最大揚程(m)15 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)2.0 揚水量(m3/h)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする