コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンベンチ
長靴ドライヤー 12足用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09998713
品番
KBD-B12-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
タイプ
12足(3段×4足)
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
トラスコ品番
493-5659
材質
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)
60
高さ(mm)
1425
奥行(mm)
540
間口(mm)
1160
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
温風温度(℃)
55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
北海道地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません