※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長靴ドライヤー 20足用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09998722 品番KBD-B20-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。

タイプ20足(5段×4足) 用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに トラスコ品番136-5628 材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理 質量(kg)85 高さ(mm)2030 奥行(mm)540 間口(mm)1160 電源(V)単相200 消費電力(W)3000 温風温度(℃)55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥53,000 / 税込 ¥58,300
北海道地方数量1につき ¥60,500 / 税込 ¥66,550
沖縄地方数量1につき ¥60,500 / 税込 ¥66,550
離島数量1につき ¥60,500 / 税込 ¥66,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする