Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 看板・POP・掲示用品
Richell(リッチェル)の インフォメーションスタンド
Richell(リッチェル)の インフォメーションボード/案内板
スタンドサイン 125R イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09998966
品番
47853
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg)
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
用途
工場や工事現場等での指示や警告サインとして
仕様
注水式
トラスコ品番
809-4455
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
【満水時】約59
色
イエロー
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
425
間口(mm)
425
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません