47850 スタンドサイン 125R シルバー Richell(リッチェル) 09998975 47850 スタンドサイン 125R シルバー Richell(リッチェル) 09998975 47850 スタンドサイン 125R シルバー Richell(リッチェル) 09998975

スタンドサイン 125R シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09998975 品番47850
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg)
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。

用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして 仕様注水式 トラスコ品番809-4454 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)【満水時】約59 シルバー 高さ(mm)1250 奥行(mm)425 間口(mm)425

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする