曜日別特売
225H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999175
225H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999175
225H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999175

タイミングベルトH075形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)571.50
571.50
584.20
609.60
622.30
647.70
685.80
711.20
762.00
787.40
800.10
812.80
838.20
863.60
889.00
914.40
939.80
952.50
990.60
1016.00
1041.40
1066.80
1092.20
1143.00
1181.10
1219.20
1244.60
1295.40
1346.20
1371.60
1422.40
1435.10
1447.80
1473.20
1524.00
1536.70
1587.50
1600.20
1625.60
1651.00
1676.40
1727.20
1778.00
1854.20
1905.00
1955.80
2032.00
2057.40
2133.60
2159.00
2184.40
2235.20
2286.00
2413.00
2540.00
2794.00
2870.20
2895.60
2921.00
2946.40
3175.00
3263.90
3365.50
3416.30
3429.00
3454.40
3556.00
4318.00
4483.10
歯数45
45
46
48
49
51
54
56
60
62
63
64
66
68
70
72
74
75
78
80
82
84
86
90
93
96
98
102
106
108
112
113
114
116
120
121
125
126
128
130
132
136
140
146
150
154
160
162
168
170
172
176
180
190
200
220
226
228
230
232
250
257
265
269
270
272
280
340
353
内容量1本注文コード09999175品番225H075
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯数45歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)571.50材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)22.5ベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする