※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルトH075形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09999236
品番
280H075
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
56
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
711.20
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
28
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30〜90
高さ(mm)
4.59
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
用途
一般工業用に幅広く使用されています。