※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

900H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999683 900H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999683 900H075 タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999683

タイミングベルトH075形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09999683 品番 900H075
参考基準価格(税別)¥16,040 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H ベルト幅(mm)19.1 歯数180 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)2286.00 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)90 ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30〜90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57 用途一般工業用に幅広く使用されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする