クリーンノート ニュースタクリンRCノート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(32枚×10冊) サイズB5 仕様5ミリ方眼 注文コード09999693 品番SNB55BR
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はサイズ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様5ミリ方眼 ブルー タイプ5mm方眼 TGK品番339-25-20-12 トラスコ品番816-2703 質量(kg)1.3 サイズB5 坪量(g/m2)64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
クリーンルーム内作業
製造業

一部の顧客工場で持ち込みできるノートがこのメーカ指定であることもあり、よく利用しています。問題なく使えています。

対象商品:
09999693
2018-06-27
用途:
クリーンルームでの作業中にメモをとる。
製造業

薄くて使いやすい。軽くて良い。注文してから翌日に届いて、すぐに必要なので早く使えるのでよかった。

対象商品:
09999693
2017-12-05
用途:
クリーンルーム内作業
製造業

以前から活用していた製品ですので安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする