※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 書庫・金庫・ロッカー
キャニオンの ロッカー
キャニオンの 更衣ロッカー
ステンレスロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09999788
品番
SRC-560
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様しています。
衞生管理を必要とするクリーン環境に最適です。
付属品
中棚2枚Sカン5ヶハンガーパイプ1本付
トラスコ品番
135-4710
質量(kg)
46.2
間口(mm)
600
用途
食品工場・製薬会社・研究所に
仕様
片開タイプ
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません