※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ロビーチェア・ベンチ
オールアルミベンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10001382
品番
KLB-5
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
シルバー
座面高さ(mm)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×500×700
本体質量(kg)
16
質量(kg)
16
種類
ベンチ
背もたれ
あり
肘掛
なし
素材
オールアルミ