※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの カウンター・演台
ノーリツイスの 演台
折りたたみ式演台 チーク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10002003
品番
PT-OE8T
参考基準価格(税別)
¥150,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
930
奥行(mm)
500
トラスコ品番
133-3111
材質
ダップ化粧板
質量(kg)
24
色
チーク
間口(mm)
830
天板高さ(m)
900
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×200×1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950