三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10003524
品番
900XXH300
参考基準価格(税別)
¥112,440
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
72
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2286.00
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
90
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30〜90
高さ(mm)
15.73
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182