定温乾燥器(自然対流方式) DX

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10004452 品番 DX402
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

+100℃の余裕。
実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン
充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。
(操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。
(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ

材質
内槽/ステンレス鋼板
外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装
断熱材/グラスウール
ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)
キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
使用温度範囲(℃)+5〜300(室温) 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 内槽寸法(mm)450(幅)×410(奥行)×400(高さ) 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 庫内容量(L)74 用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) トラスコ品番466-3390 質量(kg)約38 周波数(Hz)50/60 電流(A)14 電源(V)AC100 センサーK熱電対 ヒーター1.36kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×730(突起物を含まず) 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) 温度分布(幅)±10℃ at300℃ 最高温度到達時間約60分 タイマー1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
注意
※台は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10004443
2024-04-10
用途:
材料評価試験用

樹脂材料の圧縮永久歪試験の専用恒温槽として導入。
従来は生産用の大型恒温槽を使用していたが、「使用スケジュール調整」「消費電力が使用スケールに見合わず電力効率が悪い」という観点から専用の小型機を選定購入した。
これで、3日(70時間)連続加熱試験を実行しやすくなった。
過昇温安全装置は、制御系の他にサーモスイッチで別系統が用意されており、アナログだが個別に設定可能。ガス排出口は上面に二箇所。電源配線は背面下部。独立した過昇温安全装置の設定ダイヤルと電源ブレーカは右側面。ドアは左ヒンジ。付属棚板2枚(内1枚は最下段に固定。

1人が参考にしています
対象商品:
10004443
2015-10-29
用途:
原料乾燥用

音も静かで、操作も簡単。とても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする