ベッセル
ベッセルの 電設工事関連
ベッセルの 電工用ナイフ
ベッセルの 電工用ナイフ本体
電工ナイフ『電工職人』
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10006263
品番
VDK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級特殊ハガネ使用でなめらかな切れ味。
用途
電気工事・設備作業用。
付属品
抜け防止ホルダー/セラミックシャープナー
全長(mm)
ナイフ本体/215
質量(g)
140(本体)/50(ホルダー)
刃長(mm)
80
材質(ブレード)
特殊鋼
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表