両頭ゴールドビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード10006351 品番GMA14 +2X45H
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保管に便利なジッパー付の袋入りビット。

全長(mm)45 熱処理区分H 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10006376
2013-02-03
用途:
インパクトドライバー用ビット
株式会社鳥久 様

ベッセルのゴールドビットは、硬度が高いようで、使用による先端のねじれ具合が他のビットよりも少なく、また磨耗も少ない感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする