超ロングソケット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10007697 品番 XA201915
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
トラスコ品番323-4258 全長(mm)163 質量(g)194 先端サイズ19 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)10 差込角対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007706
2022-05-25
用途:
点火プラグ外し

除雪機の点火プラグ交換に使用しましたが、
このサイズで丁度でした。使いやすく良い製品です

対象商品:
10007697
2021-08-28
用途:
キャンピングトレーラーの固定脚の出し入れのソケットとして使用
和楽泉 様 (教育・研究機関)

キャンピングトレーラーの脚は4本有り、通常は付属の専用工具でボルトを回します。この作業が大変ですが、インパクトドライバーに超ロングソケット付けると作業時間は10分の1で済みました。ソケットがロングなので作業もし易いすぐれものです。

対象商品:
10007681
2021-11-18
用途:
自家用車のメンテナンス
運輸・通信業

トーションバーアンカーの締め込み用に購入しました。ホームセンターには無い商品だったので、モノタロウさんは本当にたすかります。

対象商品:
10046942
2020-08-02
用途:
アンカーボルトの締め付け
建設業・工事業

現実的に長いアンカーボルトが現場で存在する。
実効長さが100mmを超えるものがなかなかないので使用している。
耐久性を考えると12.7角が欲しいのだが。

対象商品:
10007681
2019-05-12
用途:
エアコン工事

天カセエアコン高さ調整に重宝してます。他にも3分ナットいっぱいありますからね

1人が参考にしています
対象商品:
10007697
2015-10-08
用途:
金型より製品を脱型あるいは成形前の金型セット時、奥に狭まれた箇所のボルトを締めたり緩めたりと使用。
株式会社クボタ 様

商品名の通り超ロングのため微妙に届かない場所も軽々と届き作業効率よく使用しています。

対象商品:
10007681
2014-09-17
用途:
天吊り換気扇とか、空調機の取付取外し等
神谷電設 様

ボルトが少し長く出て居ても、本体が長い為あたらず、ナットの脱着等に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする