ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ビスキャッチ&アジャスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10008293
品番
BH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
石膏ボード・コンパネなどのビス
打ち込み作業に最適。
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
用途
建築木工用。
トラスコ品番
371-2699
セット内容
ビスキャッチ&アジャスター/1個、両頭ゴールドビット(+)2×65mm/1本
質量(g)
42
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1