※寸法図

BH-271 ドリルチャックキーレス13 ベッセル 10008433 BH-271 ドリルチャックキーレス13 ベッセル 10008433

ドリルチャックキーレス13

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008433 品番BH-271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,344
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チャック能力(mm)1.5〜13 用途エアー・電動ドライバー用 トラスコ品番371-2796 質量(g)322

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008433
2024-06-21
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

少し高いが使いやすい、以前安物を使ったいたがよくロックしてしまった。
工具はやはり有名メーカー品が良い。

対象商品:
10008433
2021-09-23
用途:
穴明け作業
製造業

ドリル等がワンタッチで取り付けが出来る為、大変重宝しております。

対象商品:
10008433
2017-09-17
用途:
機械メンテナンス

重いですが他のメーカーに比べかみ込みがなく使いやすい。13mmまでくわえられるのでホールソーなどにも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10008433
2023-01-30
用途:
ホルソー
Co・Terra株式会社 様 (その他業種)

13までつかえて、頑丈。なもの。ならば、
Besselしかないでしょ。使ってないから、まだ、わからんけど。

対象商品:
10008433
2016-09-02
用途:
モノを加工する時

値段はそれなりにするが、問題なく使用できています。

対象商品:
10008433
2017-01-31
用途:
穴あけなど
山岡製作所 様

以前はホームセンターの物を使ってましたが、人力では緩まなくなり、今回メーカー品を購入、使い勝手もさすが。

対象商品:
10008433
2014-10-06
用途:
充電式のインパクトでステンレスの穴あけ

2度目の購入になります。取り付け部が折れたので買い換えました。ハードな使用ですので破損してもしょうがないかと思います。3年以上使ったのでこんなものでしょう、けどちょっと値段が高いですよね。10mmまでのものなら安価なものもあったのですが この商品は13mmの刃まで使えるのが良くて購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
10008433
2014-07-09
用途:
趣味での金属加工で使用。
建設業・工事業

ロックと解除が大変楽にできます。チャックの精度もとても良くキリ先がぶれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする